Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650420525016-55 WTO Axial-Bohr-und Fräseinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-650420525016-55
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     420525016-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Maschinenschnittstelle BMT55P Schaftdurchmesser [mm] 55 Antriebskupplung Zweiflach Werkzeugaufnahme ER-25 QF Übersetzung i (n1:n2) 1:1 Spindeldrehzahl max [rpm] 6000 Spindeldrehmoment max [Nm] 50 Drehrichtung gleich Funktionslänge LF [mm] 70 Auskraglänge LPR [mm] 104 Funktionsbreite WF [mm] 74 Bedienschlüssel (nicht incl.) 0067725000 Interne + externe Kühlmittelzufuhr - Immer mit Kühlmittel betreiben! Nur gefiltertes Kühlmittel verwenden (max. 50 µm Partikelgröße) Max. Kühlmitteldruck = 80 bar Hinweis: 180° umsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, 420525016-55, 650420525016-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.954,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,85*
€ 2.445,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,47*
€ 2.423,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.981,34*
€ 2.357,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,97*
€ 2.335,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,68*
€ 2.326,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.