Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650851027779 META MULTIPAL Palettenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-650851027779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851027779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
Einseitige Regalzeile Gesamttiefe: 1.100 mm / Gesamthöhe: 4.900 mm / Gesamtlänge: 7.725 mm Oberfläche: Ständer RAL 5010 enzianblau und Holme RAL 2001 rotorange Abschnitt: 1 - Anzahl Felder: 4 / Ständerhöhe: 4.900 mm / Feldbreite: 1.825 mm / Anzahl Ebenen: 4 - Fachlast: 2.000 kg / Max. Feldlast: 8.000 kg - Max. Fachhöhe: 1.000 mm Zubehör: - 2 x Rammschutzecke kpl. schwarz/gelb RAL9004/1003 175/175/400 , Höhe 400 mm mit 4 Schraubankern multipal - 10 x Unterlegblech 1,0 x 140 x 140 vzk Multipal S ohne Stapelnocken für Fußplatte 6 x 140 x 140 - 10 x Unterlegblech 2,0 x 140 x 140 vzk Multipal S mit Stapelnocken für Fußplatte 6 x 140 x 140
Weitere Suchbegriffe: palettenregal 110cm tief, paletten regal, 650851027779, 851027779
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.809,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,22*
€ 2.417,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,51*
€ 2.393,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,04*
€ 2.281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,12*
€ 2.217,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,87*
€ 2.153,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.