Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650906080411 ZARGES Treppenpodest


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-650906080411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-ZARGES-906080411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
906080411
X-ZARGES-906080411
650906080411
Senkrechte Höhe: 950 mm Neigung: 45 ° Ausladung: 2147 mm Anzahl Stufen: 5 Stufenbelag: Alu gerieft Stufenbreite: 600 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 1200 mm Handlauf Treppe: beidseitig Geländer Plattform: links Plattform Stirnseite: Geländer Plattform Aufstieg: Aufstiegseite offen elektrisch ableitfähig: nein Montage Boden: Bodenkonsole Gewicht: 49 kg Norm:in Anlehnung an DIN EN ISO 14 122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,37*
€ 1.823,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,17*
€ 1.798,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,90*
€ 1.717,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,61*
€ 1.672,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,00*
€ 1.627,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.