Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650PNMU 1308DNSR-M:M8345 Fräswendeschneidplatte PNMU 1308DNSR-M:M8345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNMU_13_DIM.jpg
PNMU_13_DIM.jpg
PNMU13_M_GREY-BLACK.JPG
PRAMET_BLUE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-650PNMU 1308DNSR-M:M8345
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     PNMU 1308DNSR-M:M8345
EAN/GTIN:
     3603602915306
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Beschichtung: M8345 Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S): 7.94 mm Formcode Wendeschneidplatte: P - fünfeckig Hauptnutzungsbereich: Milling Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC): 24.4 mm Kühlmitteleffekt: Einfluss der Kühlung kann sowohl positiv als auch negativ sein Markencode: PRA Markenname: Pramet Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 10 mm Messstandard Produkt: Metrisch Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN): 0.5 mm Nettogewicht - Gramm: 42.291 G Oberflächenfarbe: Purple - Black Planschneidenbreite (Wiper) - Metrisch (BS): 3 mm Schneidkantenlänge - Metrisch (L): 13 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung: M Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1): 10 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
M8345
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S):
7.94 mm
Formcode Wendeschneidplatte:
P - fünfeckig
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC):
24.4 mm
Kühlmitteleffekt:
Einfluss der Kühlung kann sowohl positiv als auch negativ sein
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
10 mm
Messstandard Produkt:
Metrisch
Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN):
0.5 mm
Nettogewicht - Gramm:
42.291 G
Oberflächenfarbe:
Purple - Black
Planschneidenbreite (Wiper) - Metrisch (BS):
3 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch (L):
13 mm
Spanbrecher Herstellerbezeichnung:
M
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1):
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 45 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.