Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650SBMR 2207DZSR-R:M8346 Fräswendeschneidplatte SBMR 2207DZSR-R:M8346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMET_BLUE.JPG
PRAMET_BLUE.JPG
SBMR_22_DIM.jpg
SBMR22_R_PURPLE-BLACK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-650SBMR 2207DZSR-R:M8346
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     SBMR 2207DZSR-R:M8346
EAN/GTIN:
     3603602996923
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Beschichtung: M8346 Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S): 8 mm Formcode Wendeschneidplatte: S- Vierkant Hauptnutzungsbereich: Milling Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC): 22 mm Kühlmitteleffekt: Einfluss der Kühlung kann sowohl positiv als auch negativ sein Markencode: PRA Markenname: Pramet Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 15 mm m-dimension - Metrisch (M): 2.82 mm Messstandard Produkt: Metrisch Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN): 1.5 mm Nettogewicht - Gramm: 48.823 G Oberflächenfarbe: Purple - Black Planschneidenbreite (Wiper) - Metrisch (BS): 1.99 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung: R Wendeplattenlänge - Metrisch (INSL): 22 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
M8346
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S):
8 mm
Formcode Wendeschneidplatte:
S- Vierkant
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC):
22 mm
Kühlmitteleffekt:
Einfluss der Kühlung kann sowohl positiv als auch negativ sein
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
15 mm
m-dimension - Metrisch (M):
2.82 mm
Messstandard Produkt:
Metrisch
Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN):
1.5 mm
Nettogewicht - Gramm:
48.823 G
Oberflächenfarbe:
Purple - Black
Planschneidenbreite (Wiper) - Metrisch (BS):
1.99 mm
Spanbrecher Herstellerbezeichnung:
R
Wendeplattenlänge - Metrisch (INSL):
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.