| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-650TWA2019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TWA2019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einzelelement im Rastermaß 1.026mm, Sockel und Oberteil bestehend aus Sandwichelement mit Polyurethan-Hartschaumfüllung 60mm, Deckschalen innen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen RAL-Farbton 9010 reinweiß, Struktur glatt, Deckschalen außen RAL-Farbton 9006 weißaluminium, Struktur Feinlinierung, mit Einfassprofilen RAL 9006, Glasfüllung 950/1.420mm, Brüstungshöhe 1.064mm (ohne Boden), Floatglas 6mm, PVC-Klemmprofile weiß, Wandelementhöhe: 2.850mm, elementierte Ausführung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |