Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650VCGT 160404E-SF3:T6310 Drehwendeschneidplatte VCGT 160404E-SF3:T6310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMET_BLUE.JPG
PRAMET_BLUE.JPG
VCGT_DIM.jpg
VCGT_SF3_PURPLE-BLACK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-650VCGT 160404E-SF3:T6310
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     VCGT 160404E-SF3:T6310
EAN/GTIN:
     3603603172050
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Beschichtung: T6310 Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S): 5.01 mm Eckenradius - Metrisch (RE): 0.4 mm Formcode Wendeschneidplatte: V - rhombischer 35° eingeschlossener Winkel Hauptnutzungsbereich: Turning Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC): 9.525 mm Kühlmitteleffekt: Leicht positive Auswirkung auf die Standzeit Markencode: PRA Markenname: Pramet Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 2.2 mm Messstandard Produkt: Metrisch Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN): 0.2 mm Nettogewicht - Gramm: 8.177 G Oberflächenfarbe: Purple - Black Schneidkantenlänge - Metrisch (L): 16.6 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung: SF3 Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1): 4.4 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
T6310
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S):
5.01 mm
Eckenradius - Metrisch (RE):
0.4 mm
Formcode Wendeschneidplatte:
V - rhombischer 35° eingeschlossener Winkel
Hauptnutzungsbereich:
Turning
Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC):
9.525 mm
Kühlmitteleffekt:
Leicht positive Auswirkung auf die Standzeit
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
2.2 mm
Messstandard Produkt:
Metrisch
Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN):
0.2 mm
Nettogewicht - Gramm:
8.177 G
Oberflächenfarbe:
Purple - Black
Schneidkantenlänge - Metrisch (L):
16.6 mm
Spanbrecher Herstellerbezeichnung:
SF3
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1):
4.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, 650VCGT 160404E-SF3:T6310, VCGT 160404E-SF3:T6310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.