Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
6606979/8-44 UVEX Schnürstiefel 6979/8 S2 SRC motion style, Gr. 44
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-6606979/8-44
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6979844
EAN/GTIN:
4031101480770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
6606979/8-44 UVEX Schnürstiefel 6979/8 S2 SRC motion style, Gr. 44 - UVEX Schnürstiefel 6979/8 S2 SRC motion style, Gr. 44
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsschuhe s2 uvex stiefel
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel uvex
,
6606979/8-44
,
6979844
,
6979/8-44
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,12*
€ 77,38*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,13*
€ 103,13*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,06*
€ 105,42*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 108,55*
Lager 1955
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 88,47*
€ 110,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,42*
€ 126,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,45*
€ 117,16
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 542,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 44
uvex
9595644
ab € 4,70*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 130 cm
uvex
9599913
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen