Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6609534/8-41 UVEX Fussbett, W11, Gr 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2354575.jpg
2354575.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6609534/8-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534841
EAN/GTIN:
     4031101545110
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe: 41 EN Gruppe: keine Angabe Innenausstattung / Futter: keine Angabe Sohlenart / Laufsohle: keine Angabe Weite: Weite 11
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
keine Angabe
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Innenausstattung / Futter:
keine Angabe
Sohlenart / Laufsohle:
keine Angabe
Weite:
Weite 11
Weitere Suchbegriffe: Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fußbett, 6609534/8-41, 9534/8-41, 9534841
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
149
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,20*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,945*
€ 8,625*
Lager 8670
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 15,50*
4 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 15,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 16,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.