Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

660SNMM 250724E-HR:6640 Drehwendeschneidplatte SNMM 250724E-HR:6640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMET_BLUE.JPG
PRAMET_BLUE.JPG
SNMM_DIM.jpg
SNMM_HR_GOLD.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-660SNMM 250724E-HR:6640
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     SNMM 250724E-HR:6640
EAN/GTIN:
     3603602869296
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Beschichtung: 6640 Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: MT-CVD Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S): 7.94 mm Eckenradius - Metrisch (RE): 2.4 mm Formcode Wendeschneidplatte: S- Vierkant Hauptnutzungsbereich: Turning Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC): 25.4 mm Kühlmitteleffekt: Sehr positive Auswirkung auf die Standzeit- Kühlmittel wird empfohlen Markencode: PRA Markenname: Pramet Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 14 mm Messstandard Produkt: Metrisch Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN): 5 mm Nettogewicht - Gramm: 61.523 G Oberflächenfarbe: Gold Schneidkantenlänge - Metrisch (L): 25.4 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung: HR Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1): 9.12 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
6640
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
MT-CVD
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch (S):
7.94 mm
Eckenradius - Metrisch (RE):
2.4 mm
Formcode Wendeschneidplatte:
S- Vierkant
Hauptnutzungsbereich:
Turning
Innenkreisdurchmesser - Metrisch (IC):
25.4 mm
Kühlmitteleffekt:
Sehr positive Auswirkung auf die Standzeit- Kühlmittel wird empfohlen
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
14 mm
Messstandard Produkt:
Metrisch
Minimale Schnitttiefe (APMN) - Metrisch (APMN):
5 mm
Nettogewicht - Gramm:
61.523 G
Oberflächenfarbe:
Gold
Schneidkantenlänge - Metrisch (L):
25.4 mm
Spanbrecher Herstellerbezeichnung:
HR
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch (D1):
9.12 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte snmm250724, schneidplatten, wendeplatte scmt25, 660SNMM 250724E-HR:6640, SNMM 250724E-HR:6640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.