Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

661BT 350 054 200 R PRAMET Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BT-BS_ANGLE.jpg
BT-BS_ANGLE.jpg
BT-BS_DIM.jpg
PRAMET_BLUE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-661BT 350 054 200 R
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     BT 350 054 200 R
EAN/GTIN:
     3603602968012
Suchbegriffe:
661BT 350 054 200 R
BT 350 054 200 R
Technische Eigenschaften: Auskraglänge - Metrisch (LPR): 175 mm Einsatzlänge - Metrisch (LU): 200 mm Funktionslänge - Metrisch (LF): 241 mm Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 54 mm Hauptnutzungsbereich: Holding Kühlung (CSP): 1 Markencode: PRA Markenname: Pramet Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 5981 G Spanndurchmesser - Metrisch (DCON WS): 28 mm Spanngrößencode Maschine: 54
Weitere Informationen:
Auskraglänge - Metrisch (LPR):
175 mm
Einsatzlänge - Metrisch (LU):
200 mm
Funktionslänge - Metrisch (LF):
241 mm
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
54 mm
Hauptnutzungsbereich:
Holding
Kühlung (CSP):
1
Markencode:
PRA
Markenname:
Pramet
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
5981 G
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON WS):
28 mm
Spanngrößencode Maschine:
54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,05*
€ 615,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.