| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7001377765 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163303206 EAN/GTIN: 4332163303206 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar. - Formschale Sitz/Rücken: Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben - Sitzhöhe: 475 mm - Sitztiefe: 400 mm - Sitzbreite: 440 mm - Gesamthöhe: 770 mm - Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, formschalenstuhl anthrazit, 1377765, 7001377765, 4332163303206 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,84* | € 44,46* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,18* | € 48,53* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,71* | € 52,46* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,73* | € 53,31* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,48* | € 61,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|