| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7002539687 Herst.-Nr.: 18223022 EAN/GTIN: 4250560514875 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Diese HACCP-Stubenbesen sind hitzebeständig bis 134 °C. Material Körper: Kunststoff, mit Aufhängeloch Besteckmaterial: Polyester PBT, weich Materialstärke: 0,25 mm Laugenbeständig Deutsches Gewinde HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points“) ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2539687, 7002539687, 18223022 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,99* | € 9,93* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,11* | € 10,02* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 10,03* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 9,298* | € 11,458* | | | | Lager 8670 | 38 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,13* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|