Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Hubtransporter, ,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hubtranporter,hydr Hub 250mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 250mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 250mm,Rad 150 mm
Artikel-Nr.:
     8670-7002759653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569781794
EAN/GTIN:
     4053569781794
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
hubroller
Ausführung:-Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc. - Konstruktion: Stahl-Rohr - Reifen: Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststofffelge, Schutzbleche - Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung - Farbe: RAL 5010 enzianblauKistenkarre
Weitere Suchbegriffe: 2759653, 4053569781794, 7002759653
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 589,85*
€ 674,32*
5 Tage
62
Frei Haus
ab € 618,33*
€ 692,20*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 638,04*
€ 708,11*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 693,89*
€ 795,08*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,23*
€ 880,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 880,23*
€ 1.047,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 731,57*
€ 870,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 718,42*
€ 854,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 701,65*
€ 834,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 678,23*
€ 807,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.