| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003155485 Herst.-Nr.: 9131-6802-525-807 EAN/GTIN: 4016849805085 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.Sitz-Stopp-Rollen: Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht. Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar Sitzhöhen-Einstellung: 620–880 mm Kontakt-Rückenlehne: passt sich permanent der Sitzhaltung an, auch in der Höhe. Im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf in jeder Position arretierbar Untergestell: schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz. 5 Sitz-Stopp-Rollen Fußring: höhenverstellbar, verchromt, kratzfest Garantie: 10 Jahre Sitz- und Lehnenmaterialien Textil: blau, weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, 9131-6802-525-807, 3155485, 7003155485 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,55* | € 411,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 347,60* | € 414,58* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,91* | € 420,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 372,07* | € 432,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 355,37* | € 453,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|