Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Yalelift ITP/ITG (Fahrwerk) ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug ITG Haspelfahrwerk Typ B Hub 3 m,Tragkraft 500 kg
Flaschenzug ITG Haspelfahrwerk Typ B Hub 3 m,Tragkraft 500 kg
Flaschenzug ITG Haspelfahrwerk Typ B Hub 3 m,Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     8670-7003418753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ITG500B
EAN/GTIN:
     4332163704836
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Ausführung:-Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t. - Traglast: 250 bis 10000 kg - Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert - Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd - Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig - Kettenbefestigung: leicht zugänglich - Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen - Verbindungsteile: galvanisiert - Sperrrad: mit zwei Sperrklinken - Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen - Bremsbeläge: asbestfrei - Serienmäßig: mit Überlastsicherung ab 500 kg Serienmäßig mit Überlastsicherung.Stirnradflaschenzug
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, 7003418753, ITG500B, 3418753
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,83*
€ 961,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,24*
€ 1.036,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,30*
€ 1.399,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,14*
€ 1.450,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,90*
€ 1.726,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,96*
€ 1.707,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,90*
€ 1.638,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,15*
€ 1.597,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,14*
€ 1.557,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
MP ITG500
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.