Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkürzung pro Strang FS HEBETECHNIK, (Mehrpreis) für Zweistrang-Kettengehänge verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS_Hebetechnik_Logo.jpg
FS_Hebetechnik_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003419091
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX213SLVERKÜRZUNG
EAN/GTIN:
     4053569098847
Suchbegriffe:
HX213SLVERKÜRZUNG
3419091
7003419091
Ausführung:-"Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar. - TÜV-Prüfzeichen: Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) - Akkubetrieb intern - Betriebsdauer: bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung - Ladezeit: ca. 12 Std. - Display: Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen - Schäkel: massiv, nicht drehbar - Zulässige Umgebungstemperatur: von –10 °C bis +40 °C Funktionen: - Data HOLD-Funktion: die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren“, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird - Tarieren: rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt - Präzision: 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht Funk-Fernbedienung serienmäßig: -Reichweite: ca. 20 m - Maße BxTxH: 48x10x95 mm - Lieferung: inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien - Zubehör: auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle"Waage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,75*
€ 48,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,98*
€ 51,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,74*
€ 52,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,80*
€ 53,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,55*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 22 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.