Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank RAU, Serie 7000, Tiefe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau_Logo.jpg
Rau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003420144
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7127A1-109B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376189288
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Ausführung:-3 SchubladenDie Werkbänke haben die Tiefe 900 mm.Ausführung: 3 Schubladen 3x120 mm Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % Ergo-Script® Griffleisten: mit integrierten Beschriftungsstreifen Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 1000 kg Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 7003420144, 03-7127A1-109B4S.11, 3420144
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,65*
€ 762,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,46*
€ 762,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,70*
€ 765,68*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,87*
€ 769,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,75*
€ 865,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,77*
€ 1.030,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,20*
€ 978,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,75*
€ 883,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,36*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,57*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,54*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,04*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,54*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,19*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,64*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,94*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,76*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.