Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modul, ANKE, Breite 715 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 102 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen Schubladenblock
Leergehäuse Modell 102 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     8670-7003420534
Herst.-Nr.:
     9991700006
EAN/GTIN:
     4014641286903
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Ausführung:-Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg. Robustes Stahlgehäuse:TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm Traglast Einlegeboden: 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Türöffnungswinkel 270°. 3-Riegel Sicherheitsschloss.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 9991700006, 7003420534, 3420534
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,41*
€ 1.181,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,33*
€ 1.181,54*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,11*
€ 1.270,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,84*
€ 1.371,93*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,50*
€ 1.621,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,03*
€ 1.929,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,80*
€ 1.913,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,82*
€ 1.833,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,94*
€ 1.784,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,50*
€ 1.728,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.