Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modul, ANKE, Breite 1015 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 100 B1015xT720xH2200mm RAL 7035
Leergehäuse Modell 100 B1015xT720xH2200mm RAL 7035
Artikel-Nr.:
     8670-7003420545
Herst.-Nr.:
     9991700017
EAN/GTIN:
     4014641286828
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Ausführung:-Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg. Robustes Stahlgehäuse:TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm Traglast Einlegeboden: 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteileter Last).
Weitere Suchbegriffe: 9991700017, 3420545, 7003420545
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,62*
€ 859,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,99*
€ 859,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,51*
€ 926,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,65*
€ 1.000,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,14*
€ 1.202,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,89*
€ 1.431,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,72*
€ 1.409,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,78*
€ 1.326,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,40*
€ 1.298,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,14*
€ 1.275,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.