Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modul, ANKE, Breite 1015 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 101 B1015xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 720mm
Leergehäuse Modell 101 B1015xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 720mm
Artikel-Nr.:
     8670-7003420547
Herst.-Nr.:
     9991700019
EAN/GTIN:
     4014641286873
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Ausführung:-Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg. Robustes Stahlgehäuse:TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm Traglast Einlegeboden: 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 9991700019, 3420547, 7003420547
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,63*
€ 1.034,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,25*
€ 1.034,35*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,16*
€ 1.112,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,42*
€ 1.199,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,86*
€ 1.419,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,45*
€ 1.689,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,54*
€ 1.670,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,97*
€ 1.600,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,46*
€ 1.557,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,86*
€ 1.517,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.