| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003420819 Herst.-Nr.: 71.107.090 EAN/GTIN: 7612269068238 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln undSchlüsselnummer.Maße BxT: 1023x725 mm (54x36 E) Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm Einzelschubladensperre: serienmäßig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, lista leergehäuse, leergehäuse, schubladenschränke 725 mm tief, 3420819, 71.107.090, 7003420819 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,30* | € 513,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,65* | € 513,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,15* | € 515,22* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,70* | € 529,05* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,51* | € 583,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|