| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003421130 Herst.-Nr.: 2934341 EAN/GTIN: 4021508565545 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.Werkbankplatte: Buchenparkett, mit Stahlrahmen, Stärke 25 mm Schranksektion: mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden Rollen: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblauMit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand mit automatischer Hubfunktion Maße HxBxT: 920x1100x640 mm Schubladen: 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2934341, 3421130, 7003421130 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.772,14* | € 1.936,81* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.542,76* | € 5.778,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|