Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen DINZL, VV-2 ohne versenkbare Werkzeugwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     8670-7003421131
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     2934340
EAN/GTIN:
     4021508565552
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
dinzl werkstattwagen
werkstattwagen
Ausführung:-Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.Werkbankplatte: Buchenparkett, mit Stahlrahmen, Stärke 25 mm Schranksektion: mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden Rollen: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblauMit 6 Schubladen und 1 Schranksektion Ohne versenkbare Werkzeugwand Maße HxBxT: 920x1100x600 mmSchubladen: 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, 2934340, 3421131, 7003421131
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.384,22*
€ 5.606,79*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.556,35*
€ 5.781,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.781,46*
€ 6.879,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.744,39*
€ 6.835,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.606,94*
€ 6.672,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.557,29*
€ 6.613,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.556,35*
€ 6.612,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.