| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003421323 Herst.-Nr.: 8531-055 / 7035 / 5010 EAN/GTIN: 4053569729673 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel Griffe: Ergo-Lock-Griff Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar Fachböden: verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, beistellschrank, 8531-055 / 7035 / 5010, 3421323, 7003421323 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,49* | € 807,26* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 688,24* | € 811,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,65* | € 859,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|