Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgeländer für den Außenbereich DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8670-7003423168
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PM+100
EAN/GTIN:
     4250912305779
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Ausführung:-Dieses Sicherheitsgeländer für den Außenbereich minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.Material: massiver Stahl Ausführung Innenbereich: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb Ausführung Außenbereich: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb zusätzlich verzinkt Kombinierbare Längen: 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Pfosten: mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln Balken: BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial Einfache Montage: Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.
Weitere Suchbegriffe: 3423168, 7003423168, PM+100
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,96*
€ 106,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 108,49*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,76*
€ 111,54*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,67*
€ 111,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 138,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.