Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rohrschutzprofil
>
Artikel
Warn- und Schutzprofil, DANCOP, 5-m-Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003423294
Hersteller:
Dancop
Herst.-Nr.:
10027
EAN/GTIN:
4250912300255
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Ausführung:- Auf 10 cm genau.Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.Warnen mit Signalfarben Entsprechen BGV A8 Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz Auf Anfrage:weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend) Brandprüfung: nach DIN 4102 B Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C Zuschneidbar auf jede benötigte Länge Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
... >
Warn- und Schutzprofile
>
Flächen-/Rohrschutz
>
Rohrschutz 5-m-Rolle
Weitere Suchbegriffe:
Warnprofil
,
eckschutzprofil gelb -schwarz
,
rohrschutz
,
eckschutzprofil 5m
,
7003423294
,
10027
,
3423294
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,01*
€ 166,11*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 166,11*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 166,86*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 168,61*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 201,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzecke schwarz 2-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10810
ab € 8,47*
Zubehör
Schutzecke schwarz 2-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10812
ab € 8,58*
Zubehör
Schutzecke schwarz 2-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10814
ab € 12,13*
Zubehör
Schutzecke schwarz 3-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Schutzecke schwarz 3-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Schutzecke schwarz 3-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10815
ab € 12,86*
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10830
ab € 10,28*
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10832
ab € 8,58*
Zubehör
Schutzecke weiß 2-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10834
ab € 13,12*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ A
Dancop
10831
ab € 10,29*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ E
Dancop
10833
ab € 9,67*
Zubehör
Schutzecke weiß 3-Seitig PUR-Schaum Typ H
Dancop
10835
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen