Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Sprossen-Anlegeleiter HYMER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003423842
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
601108
EAN/GTIN:
4019502338258
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Ausführung:- Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden. - Material: Aluminium - Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) - Leiterinnenbreite: 370 mm Hinweis: Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt. Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen. Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm). Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt. Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
... >
HYMER Leitern
>
Anlegeleitern
>
Sprossen-Anlegeleiter
Weitere Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
,
Sprossenanlegeleiter
,
alu-leiter
,
3423842
,
7003423842
,
601108
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 90,77*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 115,78*
Lager 711
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 129,41*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 129,54*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,93*
€ 135,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufhängungsset für Einhängehaken 30+60+100 mm
Hymer
0054835
ab € 41,58*
Zubehör
Ausleger-Nachrüstset, VE 2 Stk, teleskopierbar, für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern.
Hymer
0055181
ab € 71,49*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,13*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufe 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufenset 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 55,74*
Zubehör
Wandabstandshalter für Sprossenleitern
Hymer
005485
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen