Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Doppel-Steck-Grundregal SCHULTE, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003424204
Hersteller:
Schulte
Herst.-Nr.:
32180-G
EAN/GTIN:
4004514208538
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
Ausführung:-Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik” ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus. - Feldlast: bis 1900 kg/Seite - Regalbreite: 1000 mm - Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet - Anzahl/Typ Fachböden: 2x5/2x6, Multiplus 150/250 - Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm - Raster Höhenverstellung: 25 mm - Aussteifung: Kreuzstrebe - Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.
... >
Doppelregal
>
Tragkraft 250 kg
>
Grundregal, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe:
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h2000xb1000xt800mm grundfeld
,
doppelregal stecksystem
,
multiplus regal grundregal
,
7003424204
,
32180-G
,
3424204
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 480,66*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,40*
€ 480,67*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,86*
€ 541,80*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,88*
€ 550,22*
Lager 8670
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,16*
€ 733,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,33*
€ 872,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,12*
€ 692,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksysem MULTIplus250, 2500 x 1000 x (2x400) mm (HxBxT), 2x6 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
14246-A
ab € 274,17*
Zubehör
Anschlagleiste, 55 x 1000 mm (H x B), RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,70*
Zubehör
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 1000 x 800, RAL 7035 lichtgrau, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
37380-B
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen