Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steck-Anbauregal SCHULTE, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte_Logo.jpg
Schulte_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003424207
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     32186-A
EAN/GTIN:
     4004514208736
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Ausführung:-Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik” ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus. - Feldlast: bis 1900 kg/Seite - Regalbreite: 1000 mm - Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet - Anzahl/Typ Fachböden: 2x5/2x6, Multiplus 150/250 - Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm - Raster Höhenverstellung: 25 mm - Aussteifung: Kreuzstrebe - Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,73*
€ 479,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,30*
€ 479,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,57*
€ 540,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,83*
€ 549,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,45*
€ 732,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,44*
€ 871,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.