Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8670-7003424684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HVG20510XM
EAN/GTIN:
     4250623766357
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
Ausführung:-- Material: Aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei - Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien - Böden: schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm - Fachlast: Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung - Mit Diagonalstreben - Bodenkante: 40 mm hoch - Schnelle Steckmontage - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich - Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) - Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm Anbauregal 1010 mm Tiefen: Bodentiefe +35 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 498,83*
€ 578,80*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,07*
€ 666,58*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,24*
€ 673,07*
41 Tage
24
Frei Haus
ab € 592,7248*
€ 677,7248*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,01*
€ 752,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,92*
€ 895,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,87*
€ 855,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,34*
€ 839,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 72,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 65,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA20510XM
ab € 409,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.