Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     8670-7003424690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HVG25610XM
EAN/GTIN:
     4250623766463
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
Ausführung:-- Material: Aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei - Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien - Böden: schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm - Fachlast: Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung - Mit Diagonalstreben - Bodenkante: 40 mm hoch - Schnelle Steckmontage - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich - Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) - Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm Anbauregal 1010 mm Tiefen: Bodentiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, 3424690, 7003424690, HVG25610XM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 659,03*
€ 757,02*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 938,18*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,04*
€ 990,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 776,68*
€ 996,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,79*
€ 1.040,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,48*
€ 1.178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,55*
€ 1.173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,25*
€ 1.130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,78*
€ 1.095,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,04*
€ 1.043,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
HVA25610XM
ab € 544,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10060M/040
ab € 72,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.