Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003424890 Herst.-Nr.: 46000-U EAN/GTIN: 4058255104123 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet. - Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten - Längs- und Quereinlagerung möglich - Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen - Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar - Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar - Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör - Berechnung nach DIN EN 15512 - Rahmenhöhe (einteilig): bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich) - Feldlast: bis 24500 kg - Holmlänge: bis 3600 mm - Holmprofil: Kastenprofil, N-Auflage - Oberfläche: pulverbeschichtet - Ständer: blau - Holme: orange - Fachwerk: sendzimirverzinkt - Raster Höhenverstellung: 50 mm - Raster Rahmenzwischenhöhen: 50 mm - Aussteifung: Holme Planungshinweis: Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S610-M18-U Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm Ständerrahmen S625-A18 Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm Wichtige Größen für die Planung: - Palettengewicht - Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe - Holmlänge - Anzahl der Lagerebenen je Feld - Rahmenhöhe (Raumhöhe) - Art des Bediengerätes Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: - Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern - Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein - Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen - Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen - Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden - Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen - Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm - An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen - Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last - Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen - Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7003424890, 3424890, 46000-U |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,92* | € 100,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,03* | € 100,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,94* | € 109,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,41* | € 118,49* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,16* | € 140,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|