Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Palettenregale, SCHULTE, Rahmentiefe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulte_Logo.jpg
Schulte_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003424891
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     46001-U
EAN/GTIN:
     4058255104130
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Lagerregalständerrahmen
Ausführung:-Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet. - Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten - Längs- und Quereinlagerung möglich - Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen - Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar - Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar - Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör - Berechnung nach DIN EN 15512 - Rahmenhöhe (einteilig): bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich) - Feldlast: bis 24500 kg - Holmlänge: bis 3600 mm - Holmprofil: Kastenprofil, N-Auflage - Oberfläche: pulverbeschichtet - Ständer: blau - Holme: orange - Fachwerk: sendzimirverzinkt - Raster Höhenverstellung: 50 mm - Raster Rahmenzwischenhöhen: 50 mm - Aussteifung: Holme Planungshinweis: Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S610-M18-U Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm Ständerrahmen S625-A18 Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm Wichtige Größen für die Planung: - Palettengewicht - Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe - Holmlänge - Anzahl der Lagerebenen je Feld - Rahmenhöhe (Raumhöhe) - Art des Bediengerätes Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: - Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern - Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein - Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen - Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen - Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden - Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen - Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm - An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen - Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last - Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen - Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen Lagerregal, palettenregal ständerrahmen, 7003424891, 3424891, 46001-U
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,78*
€ 116,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 116,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 127,09*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 137,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 157,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 11 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.