Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitiges Kragarmregal (Grundregal) META REGALBAU, MULTISTRONG M IPE 140, Regalhöhe 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
META_Logo.jpg
META_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003425139
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075072
EAN/GTIN:
     4026212119732
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
Ausführung:-Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. - Ausführung: Grundregal, einseitig, M - Mittlere Lastanforderung - Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware - Ständer mit eingehängten Kragarmen - Profile warmgewalzt - Sandgestrahlte Oberfläche - Material: Stahl - Profil M: IPE 140 - Oberfläche: RAL 5010 enzianblau - Ständerhöhe: 2500 mm - Achs-Abmessung: 1030 mm - Ständerlast max.: M=2880 kg - Anzahl Kragarme einseitig: 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden. Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, 7003425139, 3425139, 20075072
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,61*
€ 816,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,75*
€ 831,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,93*
€ 842,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,24*
€ 911,27*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,82*
€ 1.138,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,32*
€ 1.354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,87*
€ 1.351,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,59*
€ 1.306,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,22*
€ 1.273,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,82*
€ 1.232,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.