| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003425908 Herst.-Nr.: 1505-9 EAN/GTIN: 4053569158947 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.Kranbar Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Material: Stahlblech Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.Ausführung: normale Bauhöhe, 1 Längsseite halb hoch Kranbar Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Material: Stahlblech Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,27* | € 156,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,23* | € 156,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,87* | € 162,31* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,08* | € 174,17* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,99* | € 213,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|