Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter (normale Bauhöhe) HESON, halbhoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Stapelbehälter RAL5010 B800xT500xH500 mm Nutzlast 2t Auflast 10t 1 Längsseite ha
Artikel-Nr.:
     8670-7003425916
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-9
EAN/GTIN:
     4053569159180
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Ausführung:- Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.Kranbar Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Material: Stahlblech Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.Ausführung: normale Bauhöhe, 1 Längsseite halb hoch Kranbar Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar Material: Stahlblech Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.
Weitere Suchbegriffe: 1520-9, 7003425916, 3425916
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 171,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,04*
€ 171,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 179,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 192,03*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,04*
€ 238,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.