| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003425956 Herst.-Nr.: 1572-1-0 EAN/GTIN: 4330816298213 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung Material: Stahlblech Oberfläche: lackiertFarbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, stapelbehälter, stapelbehälter ral 5010, 7003425956, 3425956, 1572-1-0 |
| | |
| |