Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffarbeitsplatz ASECOS, Typ „Basic“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asecos_Logo.jpg
Asecos_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003426617
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32788
EAN/GTIN:
     4250101189197
Suchbegriffe:
Gefahrstoffarbeitsplatz
gefahrstoffarbeitsplatz asecos
gefahrstoffarbeitsplatz
Ausführung: Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind. Boden- und Kopfteil: Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss. Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert. Robust: Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG. Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige Frischluftschleier und Innenbeleuchtung Transparente Seitenwände Rückwand: Melaminharzbeschichtet Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz Lieferung ohne Arbeitsplatte Hinweis: Bauseitiger Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss notwendig! Abb. zeigt: Anwendungsbeispiel, Bauhöhe 1400 mm, (passende Typ 90-Unterbauschränke auf Anfrage).
Weitere Suchbegriffe: 7003426617, 32788, 3426617
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.477,58*
€ 3.768,18*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.588,86*
€ 3.889,94*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.472,93*
€ 4.800,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.768,18*
€ 4.484,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.733,68*
€ 4.443,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.583,52*
€ 4.264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,84*
€ 4.174,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.477,58*
€ 4.138,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.