Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank/Tisch-Gruppe PAMPLONA , in DB 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch PAMPLONA Drahtgitter DB 703 B1896xT770xH785 mm
Tisch PAMPLONA Drahtgitter DB 703 B1896xT770xH785 mm
Tisch PAMPLONA Drahtgitter DB 703 B1896xT770xH785 mm
Artikel-Nr.:
     8670-7003427593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54220-32
EAN/GTIN:
     4008244391287
Suchbegriffe:
Drahtgittertisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Ausführung: Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaften und wartungsfreien Möbeln auf. Ausführung Drahtgitter: Sitzteile/Rückenlehne: aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet Farbe: inkl. Anti-Graffiti-Schutz Drahtgitter: Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem 38 mm Rundrohr, mit Befestigungslaschen (Verschraubung ist zwingend erforderlich) Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, gartentisch rud, park tisch, 7003427593, 3427593, 54220-32
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,11*
€ 1.077,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,85*
€ 1.077,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,72*
€ 1.116,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,47*
€ 1.128,58*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,86*
€ 1.160,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,12*
€ 1.380,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,52*
€ 1.379,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,90*
€ 1.325,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,57*
€ 1.281,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,86*
€ 1.218,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.