| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003428463 Herst.-Nr.: N-555102-NS EAN/GTIN: 4038933483160 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. - Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse - Höhenverstellbar: von 680–800 mm - 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber - Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, schreibtische nussbaum, 3428463, N-555102-NS, 7003428463 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 247,32* | € 299,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,08* | € 299,73* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,39* | € 299,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,31* | € 300,93* | | | | Lager 8670 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,48* | € 379,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|