Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003428475 Herst.-Nr.: S-555315-LS EAN/GTIN: 4038933415987 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. - Maße HxBxT: 680–800x2166x800/1130 mm (links), 135° - Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse - Höhenverstellbar: von 680–800 mm - 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber - Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, freiformtisch links, S-555315-LS, 3428475, 7003428475 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,03* | € 457,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,31* | € 459,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,33* | € 483,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,94* | € 487,95* | | | | Lager 8670 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,01* | € 603,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|