Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank mauser, Tiefe 500 mm, mit 4 Böden graphitschwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Artikel-Nr.:
     8670-7003428560
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     BF 6-12
EAN/GTIN:
     4330816923269
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ausführung:- Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen. - Gehäuse: Stahlblech, voll verschweißt - 3 Tiefen: 420, 500 oder 600 mm - Türen: mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135° - Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend - Fachböden: Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, verzinkt oder RAL 9011 graphitschwarz lackiert - Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl Lieferung erfolgt ohne Deko!"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,68*
€ 575,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,76*
€ 578,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,57*
€ 582,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.