Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschränke C+P, Tiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003428604
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2146-00/2018
EAN/GTIN:
     4332163733195
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Ausführung:- Diese Schiebetürenschränke sind mit einer 25 mm dicken, grauen, melaminbeschichteten Abdeckplatte ausgestattet. - Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung - Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen - Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln - Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar in 15-mm-Raster - Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl - Mit Mitteltrennwand"
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 2146-00/2018, 3428604, 7003428604
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.257,66*
€ 5.620,49*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,58*
€ 5.980,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.980,35*
€ 7.116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,34*
€ 986,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,94*
€ 949,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,58*
€ 886,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.