Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003428654 Herst.-Nr.: 112328-60000 EAN/GTIN: 4011238015557 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Dieser Sicherheitsschrank ist privat versicherbar bis 5000 €. - Tür: Öffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts - Türverriegelung: 3-seitig, durch Riegelbolzen - Schlossart: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln) - Klappgriff: silber (ca. 12 mm vorstehend) - Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung: inklusive Verankerungsmaterial - Farbe: pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau - Maße: Außenmaße ca. ohne Griff und Beschlag, Innenmaße ca. nutzbares Innenmaß * Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleintresor, 3428654, 7003428654, 112328-60000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,82* | € 276,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,28* | € 277,58* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,97* | € 299,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,47* | € 304,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 260,15* | € 307,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|