| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003428703 Herst.-Nr.: SY10.000-M110 EAN/GTIN: 4250416809025 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Der ULTRA verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrangungen vor. - Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL - Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen, dadurch werden die Bandscheiben optimal mit Nährstoffen versorgt - Reaktiviert erschlaffte Muskeln, verhindert Verspannungen - Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und in der Höhe verstellbar - Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung, bewirkt einen synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an - Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder - Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, richtet das Becken auf - Strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 50000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1 - Untergestell bestehend aus formschönen Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Aluminium-Fußkreuz optional bestellbar, siehe Zubehör - Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Orthopädischer Bandscheibensitz Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche und stützende S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und und somit ist ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet. Rückenschule Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden. Sie werden ständig von Rückenschmerzen geplagt? WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON: Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt die Notwendigkeit eines orthopädischen Bürostuhls attestieren. Die Deutsche Rentenversicherung bezuschusst einen solchen Stuhl mit bis zu 435 € (inklusive MwSt.). Abb. mit Armlehnen, Lieferung ohne Armlehnen. ULTRA M-MEDIUM Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (800 Newton Gegendruck)." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, 7003428703, SY10.000-M110, 3428703 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,30* | € 422,42* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,30* | € 422,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,77* | € 422,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,36* | € 442,88* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,50* | € 513,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|