Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse Form A kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107900_B_zoom.jpg
107900_B_zoom.jpg
107900_B.jpg
DIN_179.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710107900 2,0
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 179 A KURZ     2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
107900 2,0
710107900 2,0
DIN 179 A KURZ 2
Ausführung: - aus Spezialstahl, gehärtet- Bohrung und Außendurchmesser toleranzhaltig geschliffen- Passung ISO: Bohrung F7, Außendurchmesser n6- Bohrung an einer Seite gerundetHinweis: Stückzahlabhängige Preise! Bei größerem Bedarf bitte Angebot anfordern!Andere Ausführungen (lange Bohrbuchsen, größere Durchmesser, Form B etc.) auf Anfrage lieferbar. Technische Eigenschaften: d1 mm: 1,9 - 2,6 d2 mm: 5 l1 mm: 6
Weitere Informationen:
d1 mm:
1,9 - 2,6
d2 mm:
5
l1 mm:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.