Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse Form A kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107900_B_zoom.jpg
107900_B_zoom.jpg
107900_B.jpg
DIN_179.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710107900 3,3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 179 A KURZ     3,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
710107900 3,3
107900 3,3
DIN 179 A KURZ 3,3
Ausführung: - aus Spezialstahl, gehärtet- Bohrung und Außendurchmesser toleranzhaltig geschliffen- Passung ISO: Bohrung F7, Außendurchmesser n6- Bohrung an einer Seite gerundetHinweis: Stückzahlabhängige Preise! Bei größerem Bedarf bitte Angebot anfordern!Andere Ausführungen (lange Bohrbuchsen, größere Durchmesser, Form B etc.) auf Anfrage lieferbar. Technische Eigenschaften: d1 mm: 2,7 - 3,3 d2 mm: 6 l1 mm: 8
Weitere Informationen:
d1 mm:
2,7 - 3,3
d2 mm:
6
l1 mm:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 23 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 46 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.