Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt REKORD, HSS feinverzahnt A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150000_B_zoom.jpg
150000_B_zoom.jpg
150000_B.jpg
DIN_1837_A.jpg
HSS.jpg
Rekord_Logo.jpg
Spanwinkel_plus5.jpg
Teilung_fein.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710150000 40X2,0X10
Hersteller:
     Rekord
Herst.-Nr.:
     AN2040200AE2EDS
EAN/GTIN:
     4038105053962
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Verwendung:Vielseitige Anwendung zum Trennen, Schlitzen etc. Durch die feine Zahnung und die kleinen Spanräume ist dieses Sägeblatt für harte, spröde, allgemein kurzspanende Werkstoffe gut geeignet. Für leichten und mittleren Schnitt (dünnwandiges Material). Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 40 [B11] Schnittbreite, min. mm: 2.00 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 10 [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: 48 DIN-Norm: DIN 1837 A Material: HSS Rückspanwinkel °: 5 Zahnform: A Zahnung: fein
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
40
[B11] Schnittbreite, min. mm:
2.00
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
10
[F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig:
48
DIN-Norm:
DIN 1837 A
Material:
HSS
Rückspanwinkel °:
5
Zahnform:
A
Zahnung:
fein
Weitere Suchbegriffe: 150000 40X2,0X10, 710150000 40X2,0X10, AN2040200AE2EDS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 29,45*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 30,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.