| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-710152360 315X2,5X40 Herst.-Nr.: GV5315254AC061S EAN/GTIN: 4038105052491 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- für Kaltkreissägen (u. a. Eisele, Trennjäger, Kaltenbach)Zahnung:BW: Bogenzahn mit wechselseitiger AnfasungHZ: Hochleistungszahnung mit Vor- und NachschneiderNebenlöcher:Anzahl/Loch-Ø/Mitten-Abstand(4/9/50)*: Falls gewünscht, bitte angeben. Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 315 [B11] Schnittbreite, min. mm: 2.50 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 40 [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: 160 Material: HSS-Co Nebenlöcher: 2/8/55 + 4/12/64 Zahnform: HZ Zahnteilung: Zahnteilung 6 Zahnung: mittel Weitere Informationen: | | [A1] Schneidendurchmesser mm: | 315 | [B11] Schnittbreite, min. mm: | 2.50 | [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 40 | [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 160 | Material: | HSS-Co | Nebenlöcher: | 2/8/55 + 4/12/64 | Zahnform: | HZ | Zahnteilung: | Zahnteilung 6 | Zahnung: | mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 710152360 315X2,5X40, 152360 315X2,5X40, GV5315254AC061S |
| | |
| |